曜日別特売
CSTNE10M0G550000R0 セラミック発振子 3-Pin 1セット 3000個入 MURATA(村田製作所) 61996289

セラミック発振子 3-Pin 1セット 3000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)注文コード61996289品番CSTNE10M0G550000R0
参考基準価格(税別)¥79,700販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

Murata CSTNE_G シリーズ 10 MHz セラミックレゾネータです。小型パッケージで高密度実装が可能で、外付け負荷コンデンサが不要です。発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用できます 超小型で低プロファイルです 発振回路の調整は不要です
Murata CSTNE_G シリーズ 10 MHz セラミックレゾネータです。小型パッケージで高密度実装が可能で、外付け負荷コンデンサが不要です。発振回路には外部負荷コンデンサは不要です 幅広い周波数範囲で使用できます 超小型で低プロファイルです 発振回路の調整は不要です。

仕様●入数:1リール(3000個入り)●周波数許容性:±0.50%●負荷キャパシタンス:33pF●共振抵抗:40Ω●ピン数:3●寸法:3.2 x 1.3mmアズワン品番65-6941-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする