曜日別特売
WNB726001 セルインサート & 100mm ディッシュ 3μm PC, TC処理 滅菌済み WNB726001シリーズ ビーエム機器 61996368

セルインサート & 100mm ディッシュ 3μm PC, TC処理 滅菌済み WNB726001シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1個(10枚)
内容量1個(10枚)注文コード61996368品番WNB726001
参考基準価格(税別)¥47,900販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

NEST セルインサート。セルカルチャー セルインサートを用いて3D培養細胞の解析ができます。様々な材質や特性のメンブレンを足場にして細胞培養をし、それを縦方向(厚さ方向)に切って、切片にしたものを免疫染色やISHまで行うことができます。通常、透過型電子顕微鏡で上から観察しますが、縦方向で切ることで面白い見え方になります。ウエルからインサートを取り出した後、丁寧に切りだしてメンブレンごとパラフィン包埋を行うと、メンブレンに細胞が付いた状態でパラフィンブロックからパラフィン切片を準備します。革新的な吊り下げ式デザインにより、ピペッティングが容易。6ウェル、12ウェル、24ウェルプレート、100mmディッシュからお選びいただけます。PCメンブレン:吸着率が低く、低分子タンパク質やその他の化合物の損失を低減。透明なPETインサートは、位相差顕微鏡で細胞の輪郭を視覚化できるほどの高い光学的透明性。透明なPETメンブレンは観察しやすい。PCメンブレンは破れたり丸まったりすることがなくチャンバーからの取り出しが簡単。固定および染色に使用されるほとんどの試薬と互換性あり。【注意】。透過性支持体(メンブレン)上で増殖した接着細胞は感受性があるため、本実験を行う前に、最適な増殖を保証する必要があります。培養中、培地を添加するときは、メンブレンの損傷に注意してゆっくりと添加してください。細胞を培養する前に、透過性支持体(メンブレン)を培地であらかじめインキュベーションすると、細胞の接着と分散を改善。【ガイドライン】。事前平衡化:マルチウェルプレートの各ウェルに培地を加えてインサートを挿入した後、インキュベーターに少なくとも1時間または一晩置いてください。培地の量を定期的に確認し、必要に応じて新鮮な培地を追加します。基本的な細胞学的手法で細胞層を直接固定して染色します。注:PCメンブレンを溶解するような試薬の使用は避けてください。インサート内の細胞を直接固定・染色したらメンブレンを切り出して長期間保管します。この作業の前に、培地をマルチウェルプレートの各ウェルに添加した後、インサートを挿入し細胞を含む培地をインサートに添加します。

仕様●10枚(1×10pk)●プレートタイプ:100mmディッシュ●ポアサイズ(μm):3●メンブレン:PC●TC処理:○●容量/1ウェル(mL):13●ポア密度(ウェル/cm2):2×106●インサートメンブレン増殖面積(cm2):44●インサート直径(mm):75●インサート容量(mL):9アズワン品番65-3862-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする