エスコ
エスコの 文房具
エスコの 事務用テープ
エスコの セロハンテープ
セロテープ[R] EA765MAシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61996910
品番
EA765MA-91
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥275
販売価格(税別)
¥
250
バスケットに入れる
ケースをスライドさせて開閉する収納カッター。ホコリが付きにくいので、保管性・携帯性抜群。テープの切り口がまっすぐきれい。
仕様
●型番:TC-15SAC●商品名:セロテープ●サイズ(W×D×H)mm:68×22×120●重量(g):40●材質:セロハン●テープ長:8m●テープ幅:15mm●厚さ:0.05mm●内芯径:25mm
アズワン品番
65-3891-84
繰り返し・詰め替え
対応