曜日別特売
BAM03EW センサ取り付け & 固定取り付けブラケット ブラケット 保持ロッド、取り付けシステムBMS BALLUFF 62000297

センサ取り付け & 固定取り付けブラケット ブラケット 保持ロッド、取り付けシステムBMS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード62000297品番BAM03EW
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:保持ロッド、取り付けシステムBMS●応用例:取り付けシステム●シリーズ:BAM03アズワン品番65-7271-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする