8/23より値下げ!現場を応援
SICK
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62000376
品番
BEF-KHZPF040MPA
参考基準価格(税別)
¥8,940
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
値下げ
¥
8,598
バスケットに入れる
Sick シリンダセンサ用のセンサアダプタ DSC-40 ですセンサアダプタ DSBC-40注
Sick シリンダセンサ用のセンサアダプタ DSC-40 ですセンサアダプタ DSBC-40注。
仕様
●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●応用例:センサアダプタ DSBC-40●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール
アズワン品番
65-7315-73