Schneider Electric ソフトスタータ - Altistart 48 シリーズ
始動時のトルクリミッタ、又は三相、リスケージ非同期モーのソフトスタート / ソフトストップユニットとして動作するように設計・製造されています。このソフトスタータシリーズは、6 つのサイリスタを備えたコントローラです。スムーズに、段階的に、制御された方法で始動することにより、非
Schneider Electric ソフトスタータ - Altistart 48 シリーズ。始動時のトルクリミッタ、又は三相、リスケージ非同期モーのソフトスタート / ソフトストップユニットとして動作するように設計・製造されています。このソフトスタータシリーズは、6 つのサイリスタを備えたコントローラです。スムーズに、段階的に、制御された方法で始動することにより、非同期モータの始動性能を向上させます。コンパクトで簡単に導入できます。 Altistart 48 シリーズは横並びに設置できます。機械とモータの保護を実現する Altistart 48 シリーズは、通信と制御システムのためのユーザー機能も提供しています。ソフトスタータは、高性能なアルゴリズムを備えるため、堅牢性、安全性、簡単な設置とセットアップに大きく貢献します。特長。機械的ストレスの低減と機械の稼働率向上による費用対効果の高いソリューションです。 ドライブパフォーマンス機能 - 加速・減速時にモータに供給される一定のトルク制御により、圧力サージを低減します。ユーザーはランプと始動トルクを調整できます。コンタクタを使用して始動時間の終わりにスターターをバイパスできるので、その間に電子的な保護を行うことができます。このドライブパフォーマンス機能は発電機の周波数許容範囲が広いので、スタータを直列にモータデルタ端子の巻線に接続することもできます 機械とモータの保護機能 - 内蔵モータ熱保護、PTC サーマルプローブからの情報処理、起動時間監視。このシリーズのスタータには、モータ予熱機能も備えており、連続運転中の負荷不足や過電流から保護します。 制御システムへのユニットの相互作用を促進する統合機能 機械的な衝撃を防止します 摩耗や損傷を軽減します メンテナンス作業を軽減します 生産時間を短縮し、生産レベルを向上させます Altistart 48 は、工場出荷時に最も一般的な運転条件に合わせて設定されています。