モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
AMT
AMTの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
AMTの ディスプレイ/モニター付属品
タッチスクリーン 4-wire Resistive
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●視野領域対角線サイズ:6.4インチ●視野領域寸法:133.6 x 101.4mm●アクティブ領域:130.6 x 98.4mm●センサータイプ:4 線 抵抗性●終端タイプ:AMP-C●タッチインターフェースタイプ:フィンガー、手袋、スタイラスペン●アクティブ領域高さ:130.6mm●アクティブ領域幅:98.4mm●外寸高さ:152.9mm●外寸幅:120mm●視野領域高さむ:133.6mm●視野領域幅:101.4mm
注文コード
62001907
品番
9501
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
抵抗膜タッチスクリーン、AMT。4、5、8線抵抗膜タッチスクリーンシリーズで、一般消費者向け及び産業用途で幅広く使用することができます。高い光透過率。
仕様
●視野領域対角線サイズ:6.4インチ●視野領域寸法:133.6 x 101.4mm●アクティブ領域:130.6 x 98.4mm●センサータイプ:4 線 抵抗性●終端タイプ:AMP-C●タッチインターフェースタイプ:フィンガー、手袋、スタイラスペン●アクティブ領域高さ:130.6mm●アクティブ領域幅:98.4mm●外寸高さ:152.9mm●外寸幅:120mm●視野領域高さむ:133.6mm●視野領域幅:101.4mm
アズワン品番
65-7232-37
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
パソコン/周辺機器
液晶モニター・液晶ディスプレイ
ディスプレイ/モニター付属品
タッチスクリーン 4-wire Resistive AMT
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります
ディスプレイ/モニター本体
ディスプレイ/モニター付属品
モニターアーム
データプロジェクター
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品