タブレット収納キャビネット EA954HCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62002327 品番EA954HC-453A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥237,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タブレット収納部の底面にはクッション材を貼り付けています。
正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)
バックパネルは取り外し可能です。
扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。
タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。
移動に便利な取っ手付きです
14インチ程度までのタブレットを22台一括収納できる、省スペースタイプの保管庫です。本体後部の両側面にケーブル口があります。(直径40mm)。前扉は左右付け替えができます。 ※ハンドル錠の向きを変更する必要があります。

仕様●型番:CAI-CAB55W●※注意※:【お客様組立品】●外寸法(W×D×H)mm:530×650×1053.5●重量(kg):52●総耐荷重:100kg●トレー有効内寸:430(W)×360(D)×82(H)mm●タブレット収納部有効内寸:35(W)×370(D)×290(H)mm●材質:天板・底板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム・扉:スチール(エポポリ粉体塗装)●カラー:ホワイト●付属品:鍵×2個(1種類・前後共通)、床・壁固定金具●出荷形態:ノックダウン組立式●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2 アズワン品番65-3900-30
注意
●※注意※:【お客様組立品】

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62002327 EA954HC-453A 33581723 CAI-CAB55W タブレット収納保管庫 サンワサプライ タブレット収納保管庫 サンワサプライ 1台 199,800 税込219,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする