カラーレンズ 黒 ハズキルーペ ラージ 1.32倍 ブルーライト対応 ハズキルーペ(Hazuki) 62002684

ハズキルーペ ラージ 1.32倍 ブルーライト対応

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
レンズカラーレンズ
ブルーライトカット率0.55
フレーム色
内容量1本注文コード62002684品番カラーレンズ 黒
参考基準価格(税別)¥9,982販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

大きなレンズのHazuki ハズキルーペ クリアレンズ 1.32倍 「ハズキルーペ ラージ」 ブルーライト対応 / ブルーライトカット率35%
大きく見えるメガネ型拡大鏡の「ハズキルーペ」シリーズの中でもワイドな視野で大きく見やすい定番モデルの「ハズキルーペ ラージ」。
高度なレンズ設計で、歪みなく見えるので長時間でも疲れにくいです。焦点距離が長い為、PCやスマホ、タブレット端末、ゲームの操作が自然な姿勢で快適に操作できます。

倍率(倍)1.32フレーム色ブルーライトカット率0.55レンズサイズ(mm)W136×H42.5レンズカラーレンズ焦点距離約50~70cm付属品専用ケース、メガネクロス、使用説明書兼保証書材質レンズ:アクリル樹脂、フレーム:特殊ポリアミド樹脂質量(g)22タイプラージ寸法(幅W×高さH)(mm)145×45フレーム長(mm)164.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62002675
2018-11-21
用途: 事務作業

パソコン作業や書類記入にとても便利で重宝しております

対象商品 : 62002684
2018-11-09
用途: パソコン作業
緑栄造園土木株式会社建設業・工事業

老眼鏡の上からも使用でき、ブルーライトがカットされ、夕方目が疲れなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする