T520V157M010ATE025 タンタルコンデンサ 150μF 10V dc 7343-19 1袋 5個入 KEMET 62003158

タンタルコンデンサ 150μF 10V dc 7343-19 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード62003158品番T520V157M010ATE025
参考基準価格(税別)¥1,990販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:150μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-19●等価直列抵抗:25mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6922-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする