FB-10 あきおくん

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62004608 品番 -
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

小物収納に最適
折りたたみ式の10コマタイプ
フタは独立開閉式

仕様首掛用ロープホール付 材質本体:耐衝撃性コーポリマー 内蓋:ポリプロピレン 寸法(mm)97×65×30 イエロー 質量(g)48.8 寸法A(mm)23 寸法F(mm)25 寸法D(mm)25 寸法E(mm)39 寸法B(mm)30 寸法C(mm)23 トレー深さ内寸(mm)11 アズワン品番0-6067-02 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62004592
2022-05-07
用途:
現場用の電設小物パーツ入れとして。

イエローを購入したのですが、画像で見るのとは大分違い、かなりくすみめの地味な色です。目立つようにと思ったのですが、当てが外れました。機能的には問題ありません。

対象商品:
62004608
2019-11-07
用途:
釣具の収納
製造業

安くとも明邦さんのモノだけあって、最低限は満たされています。
中フタの癖はどうしようも無いですが、そのうち柔らかくなると思います。
そうなったらそうなったで、耐久性が気になるのでしょうが、
今のトコロ千切れることは無いです。
表の黒いシールは剥がしやすく、剥がした後、テプラなど貼りやすいように面がツルツルになっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする