- フリオーケースOL 明邦化学 62004863 - フリオーケースOL 明邦化学 62004863

フリオーケースOL

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62004863 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

パーツの収納に最適ケース
可変仕切板12枚付き

トラスコ品番794-5264 材質ポリプロピレン 寸法(mm)330×221×50 クリア 質量(g)485 寸法A(mm)320 寸法D(mm)117 寸法B(mm)50 寸法C(mm)83 仕切板12 仕切数(個)(最大)18 仕切り可変 トレー深さ内寸(mm)43 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-28
用途:
ネジの分類

サイズは丁度良いですが、仕切り板がもう少し多ければと思います。
ネジの様な重めの保管には若干強度に不安を感じます(肉厚が欲しい)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする