BM-7000 BL バケットマウスBM-7000 明邦化学 62004888 BM-7000 BL バケットマウスBM-7000 明邦化学 62004888

バケットマウスBM-7000

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62004888 品番BM-7000 BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

座れる収納ボックス
アタッチメントにオプションパーツを取り付け可能
28リットルの余裕の収納力
両面開き(90度ストッパー)、ワンタッチ開閉の止具を採用
スライド式ハーフトレイ、滑り止めゴム付
トレイにはファミリアシリーズHDサイズのケースが2個システム収納可能

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)475×335×320 ブルー 仕様スライド式インナートレイ付、ワンタッチ開閉バックル、滑り止めゴム付、両開きタイプ トラスコ品番794-4527 寸法(mm)475×335×320 質量(kg)2.74 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー タイプ中皿あり 容量(L)28 寸法A(mm)(本体)383、(中皿)275 寸法B(mm)(本体)281、(中皿)182 中皿寸法(mm)275×182×65(幅×奥行×深さ) トレー深さ内寸(mm)(本体)286、(中皿)65 外寸法・幅(mm)475 外寸法・高さ(mm)320 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)335

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62004888 BM-7000 BL 11465609 - バケットマウスBM―7000 MEIHO(メイホー) バケットマウスBM―7000 MEIHO(メイホー) 1個 5,098 税込5,608 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60975215
2022-01-15
用途:
土木、建築道具
1973(昭和48年) 様 (サービス業)

今までクリアボックスを仕様してましたが、ふた部分が劣化によりすぐ割れてしまうのでバケットマウスを購入しました。非常に丈夫な作りで満足してます。中にトレーもありいいですね。

対象商品:
62004888
2020-02-02
用途:
工具収納の為
TR K Garage 様

丈夫で、収納力も有り使いやすいですし台にもなり、活用しています。

対象商品:
62004872
2019-02-28
用途:
釣り具のタックルケースとして
有限会社さいとうファーム 様

容量も有って竿を立てるケースを付けられるように作ってあるので気に入っています
釣果の腕はこのケースとは関係有りませんが沢山道具が入るのでいいですよ

対象商品:
62004872
2018-03-04
用途:
レジャーボートへの積み込み用工具入れとして購入
サービス業

スペースが限られた空間ですが、万が一の為に必要工具も多い船舶の為、大小様々な工具が一つに纏められてとても便利です。
また、利用しない時は椅子として利用もできるので、重宝してます。

対象商品:
60975215
2017-10-26
用途:
移動時用に買いましたが・・・
製造業

BM-7000を買いましたが思ったより大きく
BM-5000を買い直しました。
両方とも物はしっかりしていました。
BM-7000はあまり持ち歩かない道具の整頓管理に
BM-5000は移動が多い小物類にオススメです。

対象商品:
62004872
2017-12-11
用途:
道具入れ

丈夫で重い道具もいれられるし、グリップが太いので重いものを入れても運びやすい。
雨天でも中身が濡れないし、手袋をしても開閉しやすいので使いやすい。
容量もあるので、道具と弁当を入れて持っていけます。

対象商品:
62004888
2018-07-27
用途:
釣り道具入れ
有限会社エイコー産業 様

ロッドホルダーで竿を横に付けて片かけベルトで片の高さまで持上げる途中でバランスが崩れてひっくりかえります。注意して持上げる様にしないといけません。
ハンドルで持上げれば問題ありません。
かなり頑丈で、座るどころか上に載って立っても大丈夫でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする