曜日別特売
6TPE470MZ タンタルコンデンサ 470μF 6.3V dc B2 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック) 62005066

タンタルコンデンサ 470μF 6.3V dc B2 1セット 2000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)注文コード62005066品番6TPE470MZ
参考基準価格(税別)¥497,000販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
489,800
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:470μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TPE●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7015-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする