曜日別特売
C-3452-2 チューブミキサー 1.5mlチューブ用 C-3452-2シリーズ ビーエム機器 62006238

チューブミキサー 1.5mlチューブ用 C-3452-2シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1セット(4個×100本)
内容量1セット(4個×100本)注文コード62006238品番C-3452-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥149,600販売価格(税込)¥164,559
販売価格(税別)
149,599

マニュアルディスポーザブルホモジナイザー
1.5mlマイクロチューブに使用可能
サンプルの混合、組織細胞のホモジナイズに使用可能

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●長さ:85mm●材質:P.P●色:緑アズワン品番65-3826-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする