エスコ
エスコの ワゴン
エスコの スチールワゴン
エスコの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
ツールワゴン(作業天板付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62006816
品番
EA956KE-1B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,090
販売価格(税別)
¥
71,900
バスケットに入れる
ワークテーブルとしてもご活用いただけます。
材質
本体/スチール、天板/パーチクルボード・ペーパーコア(塩ビシート貼り)
質量(kg)
24
色
天板/グリーン、本体/アイボリー
高さ(mm)
881
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
耐荷重(kg)
160(自重を含む)
キャスター
自在キャスター×4個(内2個ストッパー付)
型番
W6CSTK-N-GI
キャスター径(Φmm)
ゴムキャスター:75
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
750×500
棚段数(段)
3
アズワン品番
65-5660-25
引出し
なし
注意
【お客様組立品】