Porvair
ディープウェルプレート 24well V底用マット(ピアス式) 360014シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(4個×100枚)
1個(100枚)
1セット(4個×100枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個×100枚)
注文コード
62006938
品番
360014
参考基準価格(税別)
¥680,000
販売価格(税込)
¥714,780
販売価格(税別)
¥
649,800
バスケットに入れる
ディープウェルプレート
360013対応マット〈ピアス式〉
360013専用マット
マットをしたままワークステーションでのサンプリングが可能
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●形状:角型●寸法(W×D):127.5×85.2mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃
アズワン品番
65-3778-48