曜日別特売
P96D07N ディープウェルプレート 96well V底 P.P製 P96D07Nシリーズ ビーエム機器 62007209

P96D07N ディープウェルプレート 96well V底 P.P製 P96D07Nシリーズ ビーエム機器 62007209
P96D07N ディープウェルプレート 96well V底 P.P製 P96D07Nシリーズ ビーエム機器 62007209

ディープウェルプレート 96well V底 P.P製 P96D07Nシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1セット(4個×20枚)
内容量1セット(4個×20枚)注文コード62007209品番P96D07N
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

ディープウェルプレート 96well
ノーマルタイプ 2.3ml
ロボットでの安定性を増すために、はかまの幅を通常より広く製造
未滅菌・個装

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:2.3ml/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):127.4×85.1×44.1mm●ウェル内寸(W×D):8.0×8.0mm●材質:P.P●適合シール:なし●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3838-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする