曜日別特売
BM6017 ディープウェルプレート 96well 丸底 P.P製 BM6017シリーズ ビーエム機器 62007270

BM6017 ディープウェルプレート 96well 丸底 P.P製 BM6017シリーズ ビーエム機器 62007270
BM6017 ディープウェルプレート 96well 丸底 P.P製 BM6017シリーズ ビーエム機器 62007270

ディープウェルプレート 96well 丸底 P.P製 BM6017シリーズ

商品レビューを投稿する
78日以内出荷返品不可78日以内出荷とは
内容量1個(50枚)
内容量1個(50枚)注文コード62007270品番BM6017
参考基準価格(税別)¥36,300販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ディープウェルプレート 96well
ノーマルタイプ 1.64ml
丸型では珍しい大容量タイプ
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●容量:1.64ml/1ウェル(マット使用時:1.56ml)●底形状:丸底●寸法(W×D×H):127.0×88.0×44.1mm●ウェル内寸:Φ8.0×40.0mm●材質:P.P●適合シール:BMF(ELISA/Incubation用)・(ColdStrage用)シリーズ/BMシリーズ●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。アズワン品番65-3805-53
注意
●※他ブランドのシールと組み合わせてのご使用はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする