デシケーター用中板 磁製

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62008487 品番 65980
参考基準価格(税別)¥46,270 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

磁性

仕様●中央穴径:約20Φ●小穴径:約5Φ●呼径:250mm●外径:235mm アズワン品番65-5704-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする