テクロック
テクロックの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
テクロックの ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
テクロックの デプスゲージ
デジタルデプスゲージ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62008609
品番
5902
参考基準価格(税別)
¥37,030
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
プリント基板測定用凹凸両面の測定ができます。
仕様
●最小表示量(mm):0.01●測定範囲(mm):12●指示誤差(μm):±20●測定子形状(mm):Φ2平●標準測定子部品コードNo.:ZS-530●測定力(N):2.0以下
アズワン品番
65-3586-07