4 インチ高赤色 LED 桁(輝度調整可能) 6 桁ディスプレイで双方向タイミングを実現 サイクルカウント用の 5 桁表示 プログラム可能なスケールと小数点 カウント速度: 最大500Hz ユーザー定義の設定点出力 シングル 5 A フォーム C リレー アルミケース構造 通信( RS-232 / 485 ) 50 → 250 V ac / 21.6 → 250 V dc のユニバーサル入力電源 寸法: 660
4 インチ高赤色 LED 桁(輝度調整可能) 6 桁ディスプレイで双方向タイミングを実現 サイクルカウント用の 5 桁表示 プログラム可能なスケールと小数点 カウント速度: 最大500Hz ユーザー定義の設定点出力 シングル 5 A フォーム C リレー アルミケース構造 通信( RS-232 / 485 ) 50 → 250 V ac / 21.6 → 250 V dc のユニバーサル入力電源 寸法: 660 x 200 x 58 mm。