Baumer
Baumerの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
Baumerの デジタルパネルメータ
デジタルパネルメータ LED PA418シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62008794
品番
PA418.0B5AX01
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
●特性測定:Current, Power, Voltage●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:45mm●幅:92mm●表示桁数:5●文字の高さ寸法:14 mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●動作原理:デジタル
アズワン品番
65-7353-64