デスクトップ用モニターライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62009720 品番SV-7121
参考基準価格(税別)¥9,390 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

PC作業、残業、寝室、読書に最適!
デスクトップパソコン用LEDライト
電気代の節約に。テレワークやゲーミング作業に適しています。
横幅が約26cmなので、約14インチサイズ程度までのノートPCに適した大きさです。
PC作業、残業、寝室、読書に最適!。デスクトップパソコン用LEDライト。電気代の節約に。テレワークやゲーミング作業に適しています。横幅が約26cmなので、約14インチサイズ程度までのノートPCに適した大きさです。

仕様●サイズ(L×W×H)mm:LEDライト/約400×24×20、固定用クリップ/約132×44×44●ケーブル長:約158cm●全重量(コ-ド込):約357g●材質:ABS、アルミニウム●電源:DC 5V 1A(USB Type-Aポートより供給)●消費電力:1A(最大)●LED灯数:84個(白色42個、橙色42個)●LED時間:10万時間●照明調整:9段階調節(40〜300LM)●明るさ:3色(白、暖色、ミックス)●色温度:2800K〜6500K●演色性:Ra85●動作温度範囲:-20〜65℃ アズワン品番65-6411-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする