イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BJ902 スロットブッシュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(Φmm)
24(+0.013/0)
注文コード
62009867
品番
BJ902-10001N
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
スロット範囲が2mm〜3mmありますので、2本のピンを使って無理なく正確に位置決めできます。
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
10(+0.028/+0.003)
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
3
質量(g)
25
寸法A(Φmm)
24(+0.013/0)