テストチューブ 13x75mm 5.0ml

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個(1000本) 注文コード62009930 品番093013
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥56,600 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

テストチューブ 外径13mm
13×75mm
未滅菌
チューブの向きが同一方向に整列して包装。

仕様●オートクレーブ不可●適合キャップ:A20007-Q●底形状:丸底●材質:P.S●遠心耐性:最大RCF 1,500g●温度耐性:-40℃〜60℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:5.0ml アズワン品番65-3755-57
注意
●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする