曜日別特売
222-8046-01F テストプレート 12well 平底 P.S製 フタ付 222-8046-01Fシリーズ EVER GREEN 62010246

222-8046-01F テストプレート 12well 平底 P.S製 フタ付 222-8046-01Fシリーズ EVER GREEN 62010246
222-8046-01F テストプレート 12well 平底 P.S製 フタ付 222-8046-01Fシリーズ EVER GREEN 62010246

テストプレート 12well 平底 P.S製 フタ付 222-8046-01Fシリーズ

商品レビューを投稿する
78日以内出荷返品不可78日以内出荷とは
内容量1個(100枚)注文コード62010246品番222-8046-01F
参考基準価格(税別)¥92,800販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

テストプレート ポリスチレン製
12ウェル
独自の高度な生産技術と金型により、ポリスチレン製のプレートを開発
DNAやセルバイオロジー、サンプル保存で大きな力を発揮
各プレートにはアルファベットのナンバリング付
ガンマ線滅菌済・個別包装

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:6.76ml/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):126.0×85.0×22.0mm●ウェル内寸:Φ22.0mm×16.9mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃アズワン品番65-3766-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする