290-8324-03F テストプレート 24well 平底 P.P製 290-8324-03Fシリーズ EVER GREEN 62010255

290-8324-03F テストプレート 24well 平底 P.P製 290-8324-03Fシリーズ EVER GREEN 62010255
290-8324-03F テストプレート 24well 平底 P.P製 290-8324-03Fシリーズ EVER GREEN 62010255

テストプレート 24well 平底 P.P製 290-8324-03Fシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個(100枚)
内容量1個(100枚)注文コード62010255品番290-8324-03F
参考基準価格(税別)¥62,700販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

テストプレート ポリプロピレン製
24ウェル
EVERGREEN社独自の高度な生産技術と金型により、ポリプロピレン製のプレートを開発
DNAやセルバイオロジー、サンプル保存で大きな力を発揮
プレートウェルナンバリング:プレートのウェル1つ1つにアルファベットのナンバリング付
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●容量:3.3ml/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):126.0×85.0×20.0mm●ウェル内寸:Φ16.6mm×17.5mm●材質:P.P●適合シール:なし●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3772-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする