曜日別特売
303008 テストプレート 24well 平底 P.S製 クリアボトム ブラック 303008シリーズ Porvair 62010307

303008 テストプレート 24well 平底 P.S製 クリアボトム ブラック 303008シリーズ Porvair 62010307
303008 テストプレート 24well 平底 P.S製 クリアボトム ブラック 303008シリーズ Porvair 62010307

テストプレート 24well 平底 P.S製 クリアボトム ブラック 303008シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1セット(4個×68枚)
内容量1セット(4個×68枚)注文コード62010307品番303008
参考基準価格(税別)¥632,000販売価格(税込)¥692,780
販売価格(税別)
629,800

テストプレート ポリスチレン製〈色付/クリアボトム〉
24well
底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に最適
ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止
独自の製造技術により蛍光、発光測定において高い精度と再現性を実現
フタなし
未滅菌
底面は非常に優れた透明性があり、顕微鏡観察に適しています。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:3.1ml/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.90×85.85×20.0mm●ウェル内寸:Φ15.0mm×8.45mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃アズワン品番65-3774-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする