324022 テストプレート 384well 平底 P.S&ガラス製 フタ付 クリアボトム ブラック 324022シリーズ Porvair 62010386

324022 テストプレート 384well 平底 P.S&ガラス製 フタ付 クリアボトム ブラック 324022シリーズ Porvair 62010386
324022 テストプレート 384well 平底 P.S&ガラス製 フタ付 クリアボトム ブラック 324022シリーズ Porvair 62010386

テストプレート 384well 平底 P.S&ガラス製 フタ付 クリアボトム ブラック 324022シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1個(10枚)
内容量1個(10枚)注文コード62010386品番324022
参考基準価格(税別)¥117,000販売価格(税込)¥128,689
販売価格(税別)
116,990

テストプレート ポリスチレン&ガラス製〈色付/クリアボトム〉
384well
底がガラスになっており、CCDイメージングやレーザー検出のアプリケーションに使用
335nm以下の波長をカットでき、蛍光測定に最適
フタ付
ガンマ線滅菌済・個別包装
335nm以下の波長をカットでき、蛍光測定に適しています。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:120μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.8mm●ウェル内寸:Φ3.65mm×11.95mm●材質:P.S(本体)、ガラス(底部)●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃アズワン品番65-3776-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする