290-8350-03F テストプレート 96well 平底 P.P製 290-8350-03Fシリーズ EVER GREEN 62010718

290-8350-03F テストプレート 96well 平底 P.P製 290-8350-03Fシリーズ EVER GREEN 62010718
290-8350-03F テストプレート 96well 平底 P.P製 290-8350-03Fシリーズ EVER GREEN 62010718

テストプレート 96well 平底 P.P製 290-8350-03Fシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(4個×100枚)
内容量1セット(4個×100枚)注文コード62010718品番290-8350-03F
参考基準価格(税別)¥138,000販売価格(税込)¥151,799
販売価格(税別)
137,999

テストプレート ポリプロピレン製
96ウェル
EVERGREEN社独自の高度な生産技術と金型により、ポリプロピレン製の24, 96, 384wellプレートが開発
DNAやセルバイオロジー、サンプル保存で大きな力を発揮
プレートウェルナンバリング:プレートのウェル1つ1つにアルファベットのナンバリング付
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●容量:360μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):126.0×85.0×14.5mm●ウェル内寸:Φ6.5mm×10.5mm●材質:P.P●適合シール:なし●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3772-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする