デニムセカンドバッグ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:約26.5×H13×底マチ9cm●ショルダー:100cm●重さ:約330g●材質:綿100%、ポケット/ポリエステル、持ち手/合成皮革●色:ベージュ●生産国:中国(企画 日本) 注文コード62011077 品番#79450
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

デニム素材のショルダーバッグ。
季節や天候によって発色が変わりますので写真と商品の色合いが異なる場合があります。
天然染料のため、色や柄が濃かったり薄かったり、染ムラや黒ズミ、染め傷のように見える場合もありますがそれも天然の発色を活かした製法で染めている為です。
職人の手作りのため商品の寸法、色、形状は画像と多少異なる場合がござ

仕様●サイズ:約26.5×H13×底マチ9cm●ショルダー:100cm●重さ:約330g●材質:綿100%、ポケット/ポリエステル、持ち手/合成皮革●色:ベージュ●生産国:中国(企画 日本) アズワン品番65-4335-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする