フセ企画
フセ企画の 食事関連
フセ企画の 食器 介護用
フセ企画の 介護スプーン・フォーク
口あたりやさしいスプーン 2本セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
62011854
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
全体がシリコンゴムで覆われており、口元にやさしく、持ち手も滑りにくくなっています。
すくう部分に適度な深みがあるので、汁物もこぼしにくくなっています。
材質
シリコンゴム、ナイロン
色
ピンク
セット内容
小大1本ずつ
全長(mm)
小:178、大:207
質量(g)
小:15、大:25
先端寸法(mm)
小:28×54、大:38×66