ドライバスインキュベーター Thermo Scientific(TM) タッチスクリーンドライバスインキュベーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62011944 品番 88870007
参考基準価格(税別)¥87,800 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

使いやすいタッチスクリーン/qPCRチューブにも対応可能
バリエーション豊富なブロックで多用途に対応
PCRサンプルの前処理に活用可能
直感的に操作しやすいタッチスクリーンディスプレイ
安全な過昇温防止機能付き

仕様●設置ブロック数:1●温度範囲:室温+5〜130℃(室温25℃時)●温度制御精度(37℃時):±0.5℃以内●温度均一性(37℃時):±1℃以内●温度制御方式:PIDデジタル制御●タイマー設定範囲:0〜99分59秒または継続運転●昇温時間(30→130℃):20分以下●相対湿度範囲:80%以下●電源:100〜120V、50/60Hz●ヒューズプロテクター:250V 2.5A●寸法(W×D×H):200×373×100mm●重量:3.4kg アズワン品番65-3975-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする