フセ企画
フセ企画の 食事関連
フセ企画の その他食事関連
スポンジハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
径(Φmm)
18
全長(mm)
95
注文コード
62012012
品番
S-4
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
径・全長・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
エチレンプロビレンゴム(耐熱温度100℃、耐冷温度-5℃)
全長(mm)
95
質量(g)
8
径(Φmm)
18
穴径(Φmm)
8.5
注意
※型崩れ、破損の原因となりますので煮沸消毒、食器洗浄機・乾燥機のご使用はお避け下さい。