フセ企画
フセ企画の 食事関連
フセ企画の その他食事関連
スポンジハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
径(Φmm)
30×23
全長(mm)
90
注文コード
62012046
品番
S-30-1
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
径・全長・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
エチレンプロビレンゴム(耐熱温度100℃、耐冷温度-5℃)
全長(mm)
90
質量(g)
15
径(Φmm)
30×23
穴径(Φmm)
11×2
注意
※型崩れ、破損の原因となりますので煮沸消毒、食器洗浄機・乾燥機のご使用はお避け下さい。