フセ企画
フセ企画の 食事関連
フセ企画の その他食事関連
スポンジハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
径(Φmm)
28
全長(mm)
95
注文コード
62012055
品番
S-3
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
径・全長・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
エチレンプロビレンゴム(耐熱温度100℃、耐冷温度-5℃)
全長(mm)
95
質量(g)
14
径(Φmm)
28
穴径(Φmm)
8.5
注意
※型崩れ、破損の原因となりますので煮沸消毒、食器洗浄機・乾燥機のご使用はお避け下さい。