フセ企画
フセ企画の 食事関連
フセ企画の 食器 介護用
フセ企画の 介護スプーン・フォーク
曲げ曲げハンドルシリコンスポンジ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62012107
品番
R19/SS28
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス、シリコン(耐熱温度200℃、耐冷温度-40℃)
寸法(mm)
先端+首長:95
全長(mm)
218
サイズ
大
質量(g)
54
種類
スプーン