フセ企画
フセ企画の 食事関連
フセ企画の その他食事関連
シリコンスポンジハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62012168
品番
SS-28
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
シリコン(耐熱温度200℃、耐冷温度-40℃)
全長(mm)
90
質量(g)
27
径(Φmm)
28
穴径(Φmm)
11×2