画像準備中

主菜皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62012344 品番 HS-101
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

食べ物がすくいやすいです。
偏心形状なのにスタッキングができます。
底部はすべりにくいシリコンゴム付です。

材質本体:メラミン樹脂、滑り止め:シリコン樹脂 寸法(mm)Φ187 高さ(mm)27 質量(g)150 種類 耐熱温度(℃)120〜-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする