台和
台和の 食事関連
台和の 食器 介護用
台和の 介護皿
主菜皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62012353
品番
HS-100
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
食べ物がすくいやすいです。
偏心形状なのにスタッキングができます。
底部はすべりにくいシリコンゴム付です。
材質
本体:メラミン樹脂、滑り止め:シリコン樹脂
寸法(mm)
Φ215
高さ(mm)
35
質量(g)
207
種類
大
耐熱温度(℃)
120〜-20