コクゴ
コクゴの 樹脂素材
コクゴの その他樹脂
コクゴの その他樹脂板・シート
黒ベーク
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(mm)
3
注文コード
62012356
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,980
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
黒ベーク:加工性、耐溶剤性、電気特性、機械特性に優れています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
長さ(mm)
1000
寸法(m)
1角
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
3
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長