LEDベースライト 専用ユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 光束(Lm)5326 電力(W)30 注文コード62012390 品番RAD767NA【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別) アウトレット
¥16,9808,998
この商品は光束・電力など29種類から選べます 他の種類を見る

※画像はイメージです。
SDシリーズ

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途屋内用 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 長さ(mm)1220 幅(mm)76 タイプ一般タイプ 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100-242 電力(W)30 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)177.5 光源寿命40000時間 光束(Lm)5326 明るさ(Lm)5200 演色指数(Ra)82 調光の可否不可 器具相当40Wタイプ・Hf32W定格出力型器具相当・2灯用相当
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする