丸一国府商店
丸一国府商店の 食事関連
丸一国府商店の 食器 介護用
丸一国府商店の 介護コップ
蓋つきマグカップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62012423
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
一般陶器
容量(mL)
220
質量(g)
本体:210、蓋:70
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
本体:Φ80×90、蓋:Φ90×15
柄
古染藍小花