マイクリアボトル トライタン

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 高さ(mm)205 注文コード62012539 品番【ワケあり】
在庫数量:残り100点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別) アウトレット
¥699569
この商品は高さなど3種類から選べます 他の種類を見る

温かいドリンクが入れられるトライタンのマイクリアボトル。360°どこからでも飲める中栓付き。フタにパッキンも付いていて、水漏れもしにくいので持ち歩きに便利。安心・安全の日本製です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ポリプロピレン、飽和ポリエステル樹脂、シリコーンゴム ブラック 高さ(mm)205 質量(g)96 縦(mm)64 横(mm)64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-31
用途:
水分補給
その他業種

百均で買ったのが壊れてしまったのでこちらを新たに購入。耐熱・耐冷温度の上下幅が広く快適に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする