Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Thermo Fisher Scientificの ピペット/ピペッター/スポイト
Thermo Fisher Scientificの スポイト(トランスファーピペット)
トランスファーピペット 10.7ml 個装 263-1Sシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8個×100本)
注文コード
62012626
品番
263-1S
参考基準価格(税別)
¥50,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装(ピールオフ形態ではなく袋状)。
仕様
●800本(8×100pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:30.0cm●胴径:8.6mm●全容量(ピペットの堆積量):24.1ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):10.7ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):20回
アズワン品番
65-3771-17