斉藤工業
斉藤工業の 衣服関連
斉藤工業の 介護用エプロン
斉藤工業の 食事用エプロン
食事用ノン・スリップエプロン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ピンク
ポケット
付
注文コード
62012807
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色・ポケット
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
裏面はすべりにくくしており、テーブルの上に広げてもすべり落ちません。
完全防水で、洗濯にも強く、効果は落ちません。
色
ピンク
ポケット
付
材質
表:ポリエステル、裏:ポリウレタン
首廻り(cm)
38〜48(マジックテープ調整狩野)