0563498【ワケあり】 おにぎりパックYタイプ 福助工業 62012810 0563498【ワケあり】 おにぎりパックYタイプ 福助工業 62012810

おにぎりパックYタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3000枚) 注文コード62012810 品番0563498【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別) アウトレット
¥27,98022,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

袋を開封して手を汚さずに、おにぎりを食べることができます。
特殊フィルム使用により、横方向へスムーズに開封することができます。
さらに開封性を良くするため、ノッチ加工を施しています。
レーヨン紙を使用していますので、陳列の際に、より高級感を醸し出します。
ヒートシール性がありますので、簡単にシールが可能です。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 材質レーヨン紙17g/LD10/HD18/LD15 用途おにぎり 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様ヒートシール 種別YR14-15無地O 形状合掌貼袋 寸法(幅W×長さL)(mm)90×150 マチ(mm)50
関連資料:成績書

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする