タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
チップ #GR/L
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
TH10
寸法L(mm)
7.74
注文コード
62012995
品番
9GL200 TH10【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法L・RoHS指令
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質
TH10
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法L(mm)
7.74
寸法A(mm)
6.35
寸法D(Φmm)
2.86
寸法B(mm)
12.95
寸法s(mm)
4.66
最大溝深さ(mm)
3
寸法R(mm)
0.2
溝幅W(mm)
2
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります