800207 介護用360度歯ブラシ 浅井商事 62013157

介護用360度歯ブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード62013157品番800207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200

毛の密度は一般歯ブラシの約10倍。歯ブラシを握りなおす、手首を返す、肩を上げるなどの諸動作がしづらいお年寄りなどに使いやすい全周歯ブラシです。

材質ブラシ:ナイロン、ハンドル:PET樹脂長さ(mm)169ブルー質量(g)15ハンドル径(Φmm)最大13.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6201315780020720502624-800207 介護用360度歯ブラシ 浅井商事 20502624介護用360度歯ブラシ浅井商事1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

口腔スポンジの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/oralsponge/
2023-03-03

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする